高島産業
高島産業の 軸付研磨
高島産業の 軸付ブラシ
高島産業の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52152234
品番
EG-013K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
安心・高品質の日本製です。
用途
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
1.0
毛丈(mm)
25
毛材
荒目 TX-C(#120)
筒径(Φmm)
13
筒長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750