TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)16 注文コード52152486 品番TS3420DN1604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥243,000
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応

インターフェース【USB端子】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵インターフェース】準拠規格:Serial ATA III、【LAN端子】準拠規格:[1000BASE-T]IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、[2.5GBASE-T]IEEE802.3bz/IEEE802.3ab/IEEE802.3u準拠(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX) 端子数4 アズワン品番64-3971-21 データ転送速度【内蔵インターフェース】最大 6.0Gbps(規格値) 伝送速度【LAN端子】1000BASE-T:1000Mbps全二重、100Mbps半二重/全二重、10Mbps半二重/全二重、2.5GBASE-T:2.5Gbps全二重、1000Mbps全二重、100Mbps半二重/全二重 容量(TB)16 対応プロトコルLAN端子:TCP/IP、【ネットワークファイル】LAN端子:SMB/CIFS・AFP・FTP・SFTP・NFS・HTTP/HTTPS・SNMP ベイ数4 RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52152486 TS3420DN1604 02722846 TS3430DN1604 TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) 1台 259,800
欠品中
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする