※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
高気密型床下点検口(高断熱型) シート貼り完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52154437
品番
SPF-R45S-BC2-DB
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
開口寸法(mm)
410×560
材質
【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)
セット内容
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ…1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱蓋(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット
色
ダークブラウン(DB)
タイプ
シート貼り完成品
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません