馬印
カラフル案内板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
【板面】両面グリーン
【板面】両面ピンク
【板面】両面グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52155383
品番
YAE301GG
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーション
グリーン購入法
適合
色
【板面】両面グリーン
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
仕様
スタンド式
材質
スチールカラーボード(グリーン)/スチールカラーボード(グリーン)、【枠・脚】アルミ、【板面】スチール
タイプ
無地(カラーボード)/無地(カラーボード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×460×1350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
280×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません