防水性IPX4相当
質量(g)55
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
付属品充電ケーブル・マグネットフック
仕様マグネット内蔵
幅(mm)35
高さ(mm)115
使用温度範囲(℃)0〜40
奥行(mm)12
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2〜3
バッテリー容量(mAh)600
アズワン品番64-8391-49
明るさ(Lm)150
落下衝撃(m)2
照射角度(°)110、TOP:50