MS-007 Pデリカケース 江戸川物産 52156424 MS-007 Pデリカケース 江戸川物産 52156424 MS-007 Pデリカケース 江戸川物産 52156424

Pデリカケース

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 52156424 品番 MS-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

行楽シーズン等に便利な使い捨てのフードパック(お弁当容器)です。
おかずやサラダ、サンドイッチ、フルーツ入れに。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン サイズ角中 質量(g)約302 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×60 耐熱温度(℃)(本体)約140、(フタ)約80 目安容量(g)(ごはん)約720

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52156388
2026-01-03
用途:
お弁当に
運輸・通信業

お弁当にご飯とおかずを入れてちょうどいいサイズ。
本体が赤なので
茶色くなりがちなお弁当に良い。

2025-04-23
用途:
現場用弁当を詰める
建設業・工事業

大きさもちょうど良いし10枚1セットなので重宝してます。
違う色があればもっと良いと思います。

対象商品:
52156406
2023-04-02
用途:
職場での持参ランチ
オフイス水谷 様 (医療・福祉・介護関連業)

蓋がかたくテープ留めしやすい。帰宅時は捨てて買い物スペース確保できてありがたいです。見栄えが良いから休憩時間の豊かさかんじます

対象商品:
52156379
2023-05-02
用途:
食品の小分けなど
エコーズ 様

思っていたものより小ぶりでしたがしっかりしていて使いよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする