Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LB20形非常灯昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52157666
品番
NNL2005GNJLE9
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
83