Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形2000Lmデジタル調光昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52157815
品番
NNL4100ENTDZ9
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10〜100%連続調光型
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83