Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形2500Lmデジタル調光昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52157903
品番
NNL4200ENTDZ9
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10〜100%連続調光型
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
16.3
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2500
調光方式
約10〜100%デジタル調光型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可