Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形4000LmPiPit調光温白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52158217
品番
NNL4400EVPRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約5〜100%連続調光型、通信機能付
色温度(K)
3500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52158217
NNL4400EVPRZ9
25975428
NEL4400EVRZ9
LB40形4000lmPiPit調光温白
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)