LB40形4000Lmマルコン白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52158269 品番NNL4400KWPLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10〜100%連続調光型 消費電力(W)25 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3250 調光方式約10〜100%連続調光型 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする