LB40形4000Lmマルコン白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52158278 品番NNL4400KWPLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 消費電力(W)25 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3250 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52158278 NNL4400KWPLE9 25983539 NEL4400KWLE9 LB40形4000lmマルコン白色 Panasonic(パナソニック) LB40形4000lmマルコン白色 Panasonic(パナソニック) 1台 13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする