Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形5200LmPiPit調光温白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52158384
品番
NNL4500EVTRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約5〜100%連続調光型
消費電力(W)
32.3
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4830
調光方式
PiPit調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。