Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形5200Lmスペコン昼白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52158463
品番
NNL4500JNTLE9
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
31.9
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4400
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。