SCF-N50FF3 有圧換気扇(圧力扇) スイデン 52159285

有圧換気扇(圧力扇)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)20
内容量1台注文コード52159285品番SCF-N50FF3
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ハネ径(mm)500トラスコ品番161-3823質量(kg)20タイプ標準型最大風量(m3/min)(50/60Hz)98/114騒音値(dB)(50/60Hz)61/64定格電流(A)(50/60Hz)400公称出力(W)400極数(P)6
注意
※個人宅は配送不可です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする