LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 電圧(V)AC100 注文コード52159705 品番NCW06003LE1
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光源色・電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 質量(kg)1.1 直径(Φmm)200 高さ(mm)50 仕様防雨型、楕円配光タイプ、直付型、天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上) 器具・セットセット品 色温度(K)3000 材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.4 入力電流(A)0.12(100V時) 光束(Lm)490 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)490 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする