LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100〜242 注文コード52159714 品番NNN54540W
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色・電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100〜242 質量(kg)1 直径(Φmm)140 高さ(mm)104 仕様天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 器具・セット器具のみ 材質(カバー)アクリル(透明つや消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする