海外対応電源ケーブル Aタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52161979 品番MBC-TA/15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本国内のAC100Vから海外のAC250Vまでの電圧に対応。
普段使いだけでなく、出張や旅行などで訪れる世界各国でご使用になれます。
パソコンのACアダプターやデジタルカメラの充電器など、幅広く採用されているメガネ型のACプラグを採用。
様々な機器の充電に、これ一本で対応が可能です。
お使いになる環境に合わせて、0.6mと1.5mの2種の長さからお選びいただけます。
ケーブルの収納に便利な、ケーブルを束ねられるケーブルロックを搭載。
パソコンなどと一緒に、常に携帯しても邪魔になりません。
海外対応製品の中には、日本国内で使用できないものがありますが、本製品はPSEを取得し、日本国内でも安心してご使用いただけます。

コード長さ(m)1.5 プラグ形状2P メガネ型 ブラック 定格電圧(V)100〜250 定格電流(A)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする