CDM2F20-50+10-C73L3-XC11 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-50 SMC 52162214

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52162214 品番CDM2F20-50+10-C73L3-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,050
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする