MCO
MCOの AV家電
MCOの テレビ
MCOの テレビリモコン
TVリモコン プリセットタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52162347
品番
MRC-MI01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
設定不要なので購入後すぐに使えます。
地上デジタルの主な機能を操作可能。
各メーカーのリンク機能にも対応。
周辺機器との連動操作も快適に行えます。
2方向のLED搭載で広角送信。
適合メーカー
三菱
質量(g)
約104(乾電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×232×20
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時、使用頻度により異なります)
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)