iPhone 11 Pro Max フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52162803 品番OWL-GPIB65F-BAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

iPhone11 Pro Max/Xs Max対応 フチ欠けしない全面保護強化ガラス

対応機種iPhone 11Pro Max/Xs Max 特性ガラス 付属品画面クリーナー、ほこり除去シール 仕様アンチグレア 厚さ(mm)0.26 寸法(幅W×高さH)(mm)約73.3×153.5 保証期間初期不良のみ交換保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする