OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone 11 Pro Max フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52162828
品番
OWL-GPIB65F-BCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
iPhone11 Pro Max/Xs Max対応 フチ欠けしない全面保護強化ガラス
対応機種
iPhone 11Pro Max/Xs Max
特性
ガラス
付属品
画面クリーナー、ほこり除去シール
仕様
光沢
厚さ(mm)
0.26
寸法(幅W×高さH)(mm)
約73.3×153.5
保証期間
初期不良のみ交換保証