IHC-B112-B ビルトインIH 100V アイリスオーヤマ 52164106 IHC-B112-B ビルトインIH 100V アイリスオーヤマ 52164106 IHC-B112-B ビルトインIH 100V アイリスオーヤマ 52164106

ビルトインIH 100V

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52164106 品番IHC-B112-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大火力が1400W、加熱モード、揚げ物モードが6段階のビルトインタイプのIHクッキングヒーターです。(工事が必要な商品です。)時間が来ると自動で加熱を終了するタイマー機能付き。消し忘れを防止してくれます。なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能の5つの機能付。安心してお使いいただけます。

電源(V)AC100(50/60Hz) 質量(g)2900 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 電源コード2mm2/2芯/ゴム平型コード/0.7m モード加熱調理:6段階、揚げ物調理:6段階 電源プラグ2極125V・15A アズワン品番64-9307-79 使用可能目安直径12〜26cm/鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層/鍋底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52164106 IHC-B112-B 06529620 IHC-B113-B 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52164106
2022-05-22
用途:
アパートマンション等の退去後の際に電熱ヒーターコンロからの交換
匠屋 様 (建設業・工事業)

ミニキッチンのヒーターコンロの交換が頻繁にありますが、ヒーターコンロのハンドル部分の穴隠しのパネルも付属してあるとうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする