IHC-B122-W ビルトインIH 200V アイリスオーヤマ 52164115 IHC-B122-W ビルトインIH 200V アイリスオーヤマ 52164115 IHC-B122-W ビルトインIH 200V アイリスオーヤマ 52164115

ビルトインIH 200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52164115 品番IHC-B122-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最大火力が2000W、加熱モード、揚げ物モードが6段階のビルトインタイプのIHクッキングヒーターです。(工事が必要な商品です。)時間が来ると自動で加熱を終了するタイマー機能付き。消し忘れを防止してくれます。なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能の5つの機能付。安心してお使いいただけます。

電源(V)200(50/60Hz) 質量(g)3000 消費電力(W)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 電源コード2mm2/3芯/キャプタイヤコード/0.7m モード加熱調理:6段階、揚げ物調理:6段階 電源プラグ2極接地極付125V・15A アズワン品番64-9307-80 使用可能目安直径12〜26cm/鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層/鍋底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52164115 IHC-B122-W 09932767 IHC-B123-W 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする