保護等級IP55
明るさ(Lm)500
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(g)1300
使用温度範囲(℃)-10〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180
色温度(K)3000
バッテリー電圧(V)3.6
保証期間お買い上げ日より1年間
充電時間(時間)3
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000
配光角度(°)100
光色電球色
明るさ3段階調節(100%/50%/25%)
使用充電器USB充電器
電球の種類LED
点灯時間(時間)1.3時間(100%)/2.8時間(50%)/6.1時間(25%)
バッテリー寿命500回