曜日別特売
SCL-75D-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164203

SCL-75D-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164203
SCL-75D-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164203
SCL-75D-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164203

小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光源色昼光色
消費電力(W)8
内容量1台注文コード52164203品番SCL-75D-LGP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。

消費電力(W)8質量(g)200明るさ(Lm)750アズワン品番64-9306-62直径(Φmm)186高さ(mm)37.7光源色昼光色演色指数(Ra)83以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする