※使用例

SCL-150L-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164237 SCL-150L-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164237 SCL-150L-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164237 SCL-150L-LGP 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ 52164237

小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52164237 品番 SCL-150L-LGP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。

消費電力(W)14 質量(g)400 明るさ(Lm)1500 アズワン品番64-9306-63 直径(Φmm)296 高さ(mm)37.8 光源色電球色 演色指数(Ra)83以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする