【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大切込深さ(mm)(90°時)40 最大切込深さ(mm)(45°時)27 注文コード52164325 品番JSC140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は最大切込深さなど2種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6〜1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。

充電時間60分 回転数(min-1[r.p.m])4300 最大切込深さ(mm)(90°時)40 最大切込深さ(mm)(45°時)27 用途厚みのある木材の切断に。 付属品充電式リチウムイオン電池、充電器、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用) 質量(g)2500 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)2000 運転時間(分)52(無負荷) 商品タイプ本体+バッテリー のこ刃径(Φmm)外径140×内径20

商品説明動画

電動工具 切断工具の違い編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52164325
2022-08-03
用途:
サンプルの切断等
製造業

充電器、バッテリー付属なのに低価格で満足。たまにしか使わないので性能的にも十分。

対象商品:
52164325
2020-12-11
用途:
木材カット
オリジン 様 (製造業)

刃を交換して使用しましたがパワーは全く問題なくストレスを感じることなく作業ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする