冷蔵庫 231L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52164368 品番IRSN-23A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷蔵室も冷凍庫も大容量タイプの冷蔵庫です。オフィスや工場など大容量で使いたい時にぴったりです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×630×1745 容量(L)231 質量(g)55000 定格消費電力(W)200(電熱装置) 棚段数4(冷蔵室) 定格消費電力(W)(50/60Hz)65/68(電動機) トレー段数3段(冷凍室)
注意
※個人宅への配送はできません。
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52164368 IRSN-23A-S 07913906 IRSN-23B-W 冷凍冷蔵庫 230L アイリスオーヤマ 冷凍冷蔵庫 230L アイリスオーヤマ 1台 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする