超静音パーソナルシュレッダー

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52164438 品番P6HCS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量7.5L(A4用紙約60枚分)】
【CD・DVD対応】音が気にならない超静音モデルのシュレッダーです。
オフィス・店舗、テレワークでのご使用にも最適です。前面に窓がついているので、ゴミの量を簡単に確認出来ます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

ブラック 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 質量(g)5600 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×351×316 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.25 定格時間(分)10 運転音(dB)45 定格使用時間A4(上質紙64g/m2)6枚、CD・DVD・BD:1枚 細断速度2.2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)5枚、CD・DVD・BD:1枚 細断寸法(mm)4×25 投入口幅(mm)220(紙投入部)/120(CD・DVD・BD投入部) 最大細断枚数A4(上質紙64g/m2)6枚、CD・DVD・BD:1枚 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52164429
2022-12-15
用途:
郵便物の廃棄など
製造業

思ったより静音。デザインも良い。小型なので場所は取らないが、早めにダストボックスが一杯になるの気がするのは仕方のないところ。

対象商品:
52164429
2021-05-28
用途:
事務所用

事務所内で使用しています。
デザインがとても優れていて、音もなめらかで
静かでとても気にいしました。

対象商品:
52164429
2021-01-23
用途:
書類の廃棄

シュレッダーはあまり持ち運びするものではありませんが、
この位のサイズなら、取っ手が付いていた方が便利かも。
突出てる取っ手でなく、凹んだ取っ手が左右にあれば
いいなと思いました。

対象商品:
52164429
2021-03-19
用途:
会社からのFax処理住宅メンテナンス
サービス業

使ってみますと今までの物より非常に静か。確かに清音であります。
難点は引き出しの為処理後の残材がいっぱいになった時にこぼれてしまうのが残念でした。

対象商品:
52164438
2021-04-07
用途:
自宅用として
建設業・工事業

とても音が静かで母親も喜んでました。
会社の買い替えも考えてます。

対象商品:
52164429
2020-08-03
用途:
事務所のデスクの上に置いて枚数の少ない時に使用しています。
大平興産株式会社 様

売込みどうり超騒音でペーパーの切断音がしますがモーターの空回り音はほとんど気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする