オートフィードシュレッダー マイクロカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52164447 品番AFS160M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】
【ダストボックス容量23.5L(A4用紙約590枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。
書類処理にかかる時間を短縮します。

ホワイト ダストボックス容量(L)23.5 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 質量(g)14500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/150(50/60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×520 安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)2 原稿サイズA4 定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断) 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚 細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚 給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断) 投入口幅(mm)218(紙投入口) 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×520 待機電力(W)2.0以下 細断可能物CD・DVD・カード・ホッチキス オートフィード機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする