曜日別特売
PMR-03 パラメイトロープ ユタカメイク 52164605

パラメイトロープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
OD
内容量1個注文コード52164605品番PMR-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。

用途手芸、各種結束太さ(Φmm)4長さ(m)15材質ナイロン(中芯含む)OD質量(kg)0.03引張強度(kN[kgf])約2.45(250)アズワン品番64-8643-51RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52164639
2025-07-31
用途: 自宅カーポートに簡易物干しを設置
建設業・工事業

カーポートアルミ支柱のボルト2箇所をアイボルトに付け替え、濡れた雨具を干すための物干しロープとして使用してます。
明るいイエローなので、夜間入出庫時もある程度視認性あり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする