ユタカメイク
ユタカメイクの 運搬機器
ユタカメイクの 運搬台車
ユタカメイクの 運搬台車用部品・オプション
ゴムネット(台車用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52164648
品番
CGN-996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途
台車運搬時の落下防止
付属品
ゴムフック6個
材質
中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)
900×900
色
黒
線径(Φmm)
約4.5
最大伸長(mm)
1400×1400
マス数
9マス×9マス
アズワン品番
64-8459-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
約10(1マス)