ユタカメイク
ユタカメイクの 運搬機器
ユタカメイクの カゴ台車
ユタカメイクの カゴ台車オプション
ゴムネット(カゴ車用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52164657
品番
CGN-1216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カゴ車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途
カゴ車運搬時の落下防止
付属品
ゴムフック7個
材質
中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)
約120×160
色
黒
線径(Φmm)
約4.5
最大伸長(mm)
1800×2400
マス数
12マス×16マス
アズワン品番
64-8459-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
約10(1マス)