ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ブラックKP作業用ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52164675
品番
WRBK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
黒いロープの為、汚れが目立ちにくく、スタイリッシュなロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
黒
質量(kg)
0.89
仕様
両端テープ止め
種類
3ツ打
包装形態
袋入
用途
各種結束、誘引他
引張強度(kN[kgf])
7.64(780)
アズワン品番
64-8774-04
RoHS指令(10物質対応)
対応