ワールドクリエイト
ワールドクリエイトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワールドクリエイトの グラス・食器・カトラリー
ワールドクリエイトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸 小飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
52164937
品番
18083
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
小ぶりのサイズなので、軽くて持ちやすいのが特徴です。小食の方はもちろん、最近体型が気になり始めた方、ご年配の方、お子様用としてもお使いいただけます。
材質
陶器
食器の種類
和食器
用途
食卓に
色
青
寸法(Φmm)
100
寸法h(mm)
55
注意
※電子レンジ・食器洗い乾燥機使用不可