※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
地域運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量1台
間口(mm)750
奥行(mm)750
均等耐荷重(kg)天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段
注文コード52171885
品番SWP-775S2-MG+S1-G
参考基準価格(税別)¥96,550
販売価格(税込)
¥66,738
販売価格(税別)
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など92種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。