ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの ハンドミラー
三面鏡LED卓上メイクミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52172269
品番
YBM-1631
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質
本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)
350×120×280
質量(kg)
0.95
注意
※電池は付属しておりません