※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900材質(天板)ポリエステル注文コード52173653品番SWP-1890S2-MG+D1-G
参考基準価格(税別)¥142,400販売価格(税込)¥89,614販売価格(税別)
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。