クトクマーケティング
クトクマーケティングの 内装商品
クトクマーケティングの 棚柱・棚受
クトクマーケティングの 棚柱
システムボード用 ステンレス棚柱セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3セット)
注文コード
52205065
品番
SL-182
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能。
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
付属品
28mmビス
仕様
棚板の高さ調整15mm間隔
寸法(mm)
15×5×1820
グリーン購入法
適合
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。