ST-2A251(W) プレミアムオーブントースター すばやき siroca 52205169

 

ST-2A251(W) プレミアムオーブントースター すばやき siroca 52205169 ST-2A251(W) プレミアムオーブントースター すばやき siroca 52205169 ST-2A251(W) プレミアムオーブントースター すばやき siroca 52205169 ST-2A251(W) プレミアムオーブントースター すばやき siroca 52205169

プレミアムオーブントースター すばやき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52205169 品番ST-2A251(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンに含まれる水分量をギュッと閉じ込め「サクッ」、「もっちり」とパンを焼き上げる世界一の絶品トースター。

ホワイト 消費電力(W)1400 セット内容本体、トレー、トレー用焼き網、焼き網、トースト専用焼き網、レシピブック、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.8 コード長さ(m)1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×28.6×22.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする