竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
脱脂綿 トラボル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30g)
注文コード
52205345
品番
6011
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
良質の脱脂綿を使用しています。
品質、サイズが一定です。(性質上、綿の戻りによる大きさの変動があります)
箱の中底を下から指で押し上げると、最後の1球までお使いいただけます。
種別
脱脂綿
直径(Φmm)
1.5
No.
1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器