用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)900(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ定格入力(W)1