天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52205799 品番 OE-H255AT
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。

用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g)900(本体)、160(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm インピーダンス公称:10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)80〜20kHz 音圧レベル(dB)(出力)91 W/m スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ 定格入力(W)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする