用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)3インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)91 W/m再生周波数帯域(Hz)80~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm質量(g)650(本体)、160(グリル)材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形