曜日別特売
OE-H253AT 天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ オースミ電機 52205835

天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
インピーダンス公称:10kΩ(1W)
公称:10kΩ(1W)
公称:8Ω
公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)
公称:8Ω+8Ω
内容量1台注文コード52205835品番OE-H253AT
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。

用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)1インピーダンス公称:10kΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)91 W/m再生周波数帯域(Hz)80~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm質量(g)700(本体)、160(グリル)材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする