天井スピーカ CL-523U(W/B)120mmフルレンジスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52205844 品番 CL-523U-W
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。

用途店舗、リラクゼーションスペースなど。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) ホワイト(W) 質量(g)700(本体)、100(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mm インピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)90〜18kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー120mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)10(最大20)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする