スピーカー120mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)1
インピーダンス公称:10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)(出力)91 W/m
再生周波数帯域(Hz)166〜20kHz
使用温度範囲(℃)-10〜+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm
質量(g)550(本体)、70(グリル)
材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。