オースミ電機
オースミ電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オースミ電機の 拡声器スピーカー
天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52206036
品番
CL-360TT
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。
OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
用途
高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。
材質
本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング
色
ホワイト(W)
質量(g)
1400(本体)、100g(グリル)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
外径(Φmm)
216
インピーダンス
公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ
再生周波数帯域(Hz)
70〜20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)89 W/m
スピーカー
160mm2WAY4スピーカ
定格入力(W)
Lo:25、Hi:10/5/2.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200