※カラーバリエーション

BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52206079 品番OE-H637-L-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。

スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W)45(最大150) インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m 再生周波数帯域(Hz)58〜18kHz 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 質量(kg)3 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) ホワイト(W) タイプ天吊形 仕様SPハンガー対応 用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする